曜日別特売

NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 - 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 - 小野測器

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。

用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000内容量1個
注意
※加速度ピックアップの選択について、センサの選択は、測定内容により異なります。
※初めて使用及びご購入を検討される場合は、メーカー最寄の営業所 までご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828249NP-2120
67,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする