曜日別特売

NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル - 小野測器

専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。

仕様接続元(検出器):NP-2710種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)-90~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2内容量1個
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828443NP-01623
31,000
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
63828459NP-01649
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする