小野測器
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様
接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)
使用温度範囲(℃)
-90~+200
ケーブル長(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
A部:2.54、B部:1.96
内容量
1個
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63828468
NP-0252
ミニチュアコネクタ
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63828477
NP-0262
CO2型(BNC)
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください