小野測器
エンジン回転検出器
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~+120
検出方式
電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×48×30
対象エンジン
2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル
耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器
AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号
パルス信号
取付可能コード径(Φmm)
max:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※条件により検出できないエンジンもあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63828547
IP-292
イグニッションコイル1次側導線
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63828556
IP-296
イグニッションコイル2次側導線
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください