感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式アモルファス金属繊維素子による検出外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個