曜日別特売

イグニッション検出器

イグニッション検出器 - 小野測器

アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性

質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※条件により検出できないエンジンもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828574IP-3000A
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする