曜日別特売

高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) - 小野測器

高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号:TF172

付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~20k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※計量法の検定を受ける場合は、別途費用、手続きが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828739LA-7500
367,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする