曜日別特売

モータ/エンジン回転検出器

モータ/エンジン回転検出器 - 小野測器

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単

質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エンジンの種類によっては計測ができない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828748OM-1500
31,500
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする