エンジン回転検出器

エンジン回転検出器 小野測器

VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単

質量(g)約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+100 検出方式動電式振動検出方式 取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm)外形:25×50 対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号パルス信号 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※VP-202 はエンジンの種類によっては計測ができない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63828827 VP-202
28,000
27,980
30,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする