曜日別特売

オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ - DELTA(デルタ)

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応、QC2.0、3.0対応
キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。

用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC内容量1セット
注意
※吸盤は強引にはがすと、シリコン粘着面が貼り付け面に付着する場合がございます。剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
※スマートフォンケースやカバーをしたままでの充電はカバーやスマートフォンの種類により出来ない場合がございます。その場合はカバーを外した状態で充電を行ってください。
※充電時間は、接続機器の仕様やご利用の環境により異なります。予めご了承ください。
※磁気不良を避けるために、磁気ストライプカードまたはICカード(IDカード、銀行カードなど)を近づけないでください。
※予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※シガープラグは2.0A以上を推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829195D-2143-(PVCレザー)ブラック
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63829204D-2144-(PVCレザー)ブラウン
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
56828095D-2144【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(PVCレザー)ブラウン
5,0004,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする