曜日別特売

75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) - Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。

仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829387NR-A80D-W
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63829387
2023-10-02
用途: 家庭用 飲料専用に追加使用
サービス業

やはり国産? Panasonic?
前回購入品は一度も冷えず、物入となっています。最悪商品でした。
今回のものは電源をいれて数十秒で冷えが確認できました。

1が参考にしています
2023-01-20
用途: 休憩室に設置
その他業種

使い勝手がよくもう最高ですね 1時間のランニングコストが安いのが最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする