東芝 コーヒーメーカー HCD-L50M(K)

東芝 コーヒーメーカー HCD-L50M(K) - 東芝

ホットもアイスも挽きたてのおいしさ。
「リッチテイスト」と「ライトテイスト」が選べる可変蒸らしドリッパー。
挽きたてのおいしさ、ミル機能。
アイスも本格派、アイスバスケット。
キレイなお水で、おいしいコーヒーを味わう、浄水フィルター。

付属品紙フィルター5枚、計量スプーンブラック容量レギュラー最大カップ数:5消費電力(W)505コード長さ(m)1.4方式ドリップ式本体質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×211×268機能<おいしさ機能>ミル:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約95℃)、蒸らしドリッパー:〇(可変)、アイスバスケット:〇、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:紙、着脱式水タンク:〇、食器洗い乾燥機対応:〇内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63830078HCD-L50M(K)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする