東芝
東芝 コーヒーメーカー HCD-5MJ
(1件のレビュー)
手軽においしいコーヒーを楽しむスタンダードタイプ。
付属品
紙フィルター5枚、計量スプーン
容量
レギュラー最大カップ数:5
消費電力(W)
505
コード長さ(m)
1.2
方式
ドリップ式
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×258
機能
<おいしさ機能>フリフリセパレーター:〇、ダブルテイストドリッパー:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約90℃)、蒸らしドリッパー:〇(ダブル)、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:ペーパーレスフィルター、紙、食器洗い乾燥機対応:〇
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63830096
HCD-5MJ(K)
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
63830105
HCD-5MJ(T)
ブラウン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください