紺屋商事
PP荷造りロープ
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831776
00720012
5
50
ポリプロピレン
白
120000
3本より
シュリンク包装
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
63831785
00720018
8
50
ポリプロピレン
白
200000
3本より
シュリンク包装
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください