片面巻き段ボール

片面巻き段ボール - 紺屋商事片面巻き段ボール - 紺屋商事片面巻き段ボール - 紺屋商事片面巻き段ボール - 紺屋商事片面巻き段ボール - 紺屋商事片面巻き段ボール - 紺屋商事
(6件のレビュー)

大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです

用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り内容量1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※本製品は緩衝材ですが包装物の安全を保証するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6383230900970003クラフト紙(73g+73g)100010
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6383231800970001クラフト紙(73g+73g)100025
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
6383232700970002クラフト紙(73g+73g)100050
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
6383233600970011クラフト紙(73g+73g)29525
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6383234500970012クラフト紙(73g+73g)44525
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お気に入りのようです
製造業

現場からの依頼で発注。製品を梱包したりクッション材のようにして
納品時に使用してる模様

1が参考にしています
2025-11-26
用途: 商品の中詰
株式会社掃雲堂卸売・小売業

加工もしやすく価格も適当。後は裁断のサービスが有れば最高です。

対象商品 : 63832327
2023-05-12
用途: アクリル板の保管

発注してすぐに納品されたので、作業が滞ることなく出来ました。

対象商品 : 63832336
2022-08-12
用途: 工作時
その他業種

段ボール家具を作る際、補助的(内張りや補強等)に使っている。縦横の向きを互い違いにして重ねれば、強度が少し増すので、その状態を糊やガムテープで固定すれば、板みたいにもなる。
柔らかいので扱いやすい。線にあわせてハサミ等で切りやすい。

対象商品 : 63832327
2022-06-28
用途: 梱包

全然届かない(発送もされない)上にキャンセルもできない 3日以内に郵送すると書いてあるのに…。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 63832309
2021-12-02
用途: 出荷時の養生用
製造業

値段はいいのですが届くまでがもっと早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする