曜日別特売

紙ひも 国産

紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事紙ひも 国産 - 紺屋商事
(1件のレビュー)

紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです

用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63832878001500001.850茶(クラフト色)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
63832887001500011.8100茶(クラフト色)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
63832896001500072100茶(クラフト色)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
63832905001500052.2100茶(クラフト色)
オープン
329
362(税込)
当日出荷
63832914001502012.5100茶(クラフト色)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
6383292300150004365茶(クラフト色)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832887
2023-03-31
用途: 新聞、紙ごみ、段ボールをまとめる
教育・研究機関

収納場所にあわせて長さ(大きさ)を選べてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする