曜日別特売

紙ひも 国産牛乳パック再生紙

紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事紙ひも 国産牛乳パック再生紙 - 紺屋商事
(2件のレビュー)

牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです

用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63832939001500021.850
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
63832948001500061.8100
オープン
279
307(税込)
当日出荷
63832957001500082100
オープン
279
307(税込)
当日出荷
63832966001500032.2100
オープン
329
362(税込)
当日出荷
63832975001502022.5100
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 包装
サービス業

とてもよいです。ダンゴ結びがしやすいので、作業がはかどります。

対象商品 : 63832957
2025-07-02
用途: 紙製品リサイクル
美容室ぱあまやさんサービス業

住んでいる自治体が、白色紙紐指定なので、強度も気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする