曜日別特売

クレポリロープ

クレポリロープ - 紺屋商事クレポリロープ - 紺屋商事クレポリロープ - 紺屋商事

安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。

用途軽作業パッケージOPP袋包装内容量1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6383324660020017410ポリエチレン+ポリエステルオレンジ0.0973ツ打袋入
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
6383325560020018510ポリエチレン+ポリエステルオレンジ0.1353ツ打袋入
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする