曜日別特売

バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明)

バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明) - 紺屋商事
(5件のレビュー)

植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合したレジ袋有料化対象外のレジ袋です。
無償でも有償でも配布できます。
丈夫でシャリシャリするタイプの乳白色フィルムです。
店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。
フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。
表面にエンボス加工入り

用途お買い物袋として、簡易ゴミ仕分け袋として材質バイオマスポリエチレン25%配合厚さ(mm)0.014乳白半透明無料配布可否
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
サイズ(号)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63833736010420081パック(100枚)160SS360東日本:8/西日本:25100
オープン
289
318(税込)
当日出荷
63833745010420121パック(100枚)180S410東日本:12/西日本:30120
オープン
399
439(税込)
当日出荷
63833754010420201パック(100枚)210M460東日本:20/西日本:35130
オープン
499
549(税込)
当日出荷
63833763010420301パック(100枚)260L480東日本:30/西日本:40130
オープン
719
791(税込)
当日出荷
63833779010420451パック(100枚)300LL530東日本:45/西日本:45140
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
63833788010420601パック(100枚)350XL600東日本:60/西日本:50150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63833797010430081ケース(3000枚)160SS360東日本:8/西日本:25100
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63833806010430121ケース(2500枚)180S410東日本:12/西日本:30120
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
63833815010430201ケース(2000枚)210M460東日本:20/西日本:35130
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
63833824010430301ケース(2000枚)260L480東日本:30/西日本:40130
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
63833833010430451ケース(2000枚)300LL530東日本:45/西日本:45140
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
63833849010430601ケース(1000枚)350XL600東日本:60/西日本:50150
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63833788
2026-01-30
用途: 商品の販売
有限会社長谷部商店卸売・小売業

環境にも良く おコメを入れても大丈夫ですので大変助かっています

対象商品 : 63833754
2025-04-23
用途: 持ち帰りの袋です
飲食業

厚みもちょうどいい厚さです。
1枚ずつも取りやすいです。

対象商品 : 63833763
2022-11-14
用途: お客様へお渡し
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

見た目、薄いのですが、案外、じょうぶで、亀裂もはいりにくいのがうれしいです。

対象商品 : 63833763
2023-06-11
用途: 店舗レジ袋用
農・林・水産業

価格も安いので、いろんなサイズを購入いたしました。

対象商品 : 63833788
2021-10-13
用途: 大満足!
卸売・小売業

日常的に使用するレジ袋、なかなか巷では販売していないXLをまとめ買いしました。主にごみ捨て用ですが、丈夫だし大容量で大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする