曜日別特売

貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー

貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー - 紺屋商事貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー - 紺屋商事貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー - 紺屋商事貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー - 紺屋商事貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー - 紺屋商事
(1件のレビュー)

弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です

幅(mm)15種類弱粘着長さ(m)5内容量1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638338580023000064-9607-87
オープン
549
604(税込)
当日出荷
6383387600230001アイボリ64-9607-89
オープン
549
604(税込)
当日出荷
6383386700230002水色64-9607-88
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63833876
2022-01-15
用途: 仏具の塗面のマスキング
株式会社京仏商谷口製造業

漆の塗面にマスキングをする際に使用しました。マスキングは別のテープですが、定木やスケールで計測すると塗面を傷つける恐れがありますが、このテープですとその心配が無用でした。ミリ単位でのマスキングが必要だったので、細かくメモリが印刷されていて大変助かりました。また、弱粘で粘着も残らない、かといってちょこっと貼る分には何度も使えて非常に使えるアイテムでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする