紺屋商事
ポリエステルロープ
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
内容量
1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63834068
60020025
4
10
ポリエステル
白
3ツ打
OPP袋包装
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63834077
60020051
5
10
ポリエステル
白
3ツ打
OPP袋包装
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834086
60020052
6
10
ポリエステル
白
3ツ打
OPP袋包装
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください