曜日別特売

ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)

ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事
(1件のレビュー)

食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合

用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63834095007223081パック(100枚)高密度ポリエチレン0.011302508食品衛生法適合
オープン
118
130(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
63834104007223091パック(100枚)高密度ポリエチレン0.011502509食品衛生法適合
オープン
118
130(税込)
当日出荷
63834113007223101パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0118027010食品衛生法適合
オープン
159
175(税込)
当日出荷
63834129007223111パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0120030011食品衛生法適合
オープン
179
197(税込)
当日出荷
63834138007223121パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0123034012食品衛生法適合
オープン
229
252(税込)
当日出荷
63834147007223131パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0126038013食品衛生法適合
オープン
289
318(税込)
当日出荷
63834156007223141パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0128041014食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
当日出荷
63834165007223151パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0130045015食品衛生法適合
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
63834174007223161パック(100枚)高密度ポリエチレン0.0134048016食品衛生法適合
オープン
479
527(税込)
当日出荷
63834183007233081箱(5000枚)高密度ポリエチレン0.011302508食品衛生法適合
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834199007233091箱(5000枚)高密度ポリエチレン0.011502509食品衛生法適合
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834208007233101箱(5000枚)高密度ポリエチレン0.0118027010食品衛生法適合
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834217007233111箱(5000枚)高密度ポリエチレン0.0120030011食品衛生法適合
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834226007233121箱(3000枚)高密度ポリエチレン0.0123034012食品衛生法適合
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834235007233131箱(2500枚)高密度ポリエチレン0.0126038013食品衛生法適合
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834244007233141箱(2500枚)高密度ポリエチレン0.0128041014食品衛生法適合
オープン
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
63834253007233151箱(1500枚)高密度ポリエチレン0.0130045015食品衛生法適合
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834269007233161箱(1500枚)高密度ポリエチレン0.0134048016食品衛生法適合
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63834095
2023-06-05
用途: 梱包
卸売・小売業

安くていい製品を買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする