曜日別特売

ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)

ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) - 紺屋商事
(3件のレビュー)

食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用

用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63834278007220011パック(100枚)ポリエチレン0.03701001食品衛生法適合
オープン
92
101(税込)
当日出荷
63834287007220021パック(100枚)ポリエチレン0.03801202食品衛生法適合
オープン
97
107(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834296007220031パック(100枚)ポリエチレン0.03801503食品衛生法適合
オープン
108
119(税込)
当日出荷
63834305007220041パック(100枚)ポリエチレン0.03901704食品衛生法適合
オープン
119
131(税込)
当日出荷
63834314007220051パック(100枚)ポリエチレン0.031001905食品衛生法適合
オープン
128
141(税込)
当日出荷
63834323007220061パック(100枚)ポリエチレン0.031002106食品衛生法適合
オープン
139
153(税込)
当日出荷
63834339007220071パック(100枚)ポリエチレン0.031202307食品衛生法適合
オープン
169
186(税込)
当日出荷
63834348007220081パック(100枚)ポリエチレン0.031302508食品衛生法適合
オープン
189
208(税込)
当日出荷
63834357007220091パック(100枚)ポリエチレン0.031502509食品衛生法適合
オープン
229
252(税込)
当日出荷
63834366007220101パック(100枚)ポリエチレン0.0318027010食品衛生法適合
オープン
279
307(税込)
当日出荷
63834375007220111パック(100枚)ポリエチレン0.0320030011食品衛生法適合
オープン
329
362(税込)
当日出荷
63834384007220121パック(100枚)ポリエチレン0.0323034012食品衛生法適合
オープン
429
472(税込)
当日出荷
63834393007220131パック(100枚)ポリエチレン0.0326038013食品衛生法適合
オープン
499
549(税込)
当日出荷
63834409007220141パック(100枚)ポリエチレン0.0328041014食品衛生法適合
オープン
589
648(税込)
当日出荷
63834418007220151パック(100枚)ポリエチレン0.0330045015食品衛生法適合
オープン
669
736(税込)
当日出荷
63834427007220161パック(100枚)ポリエチレン0.0334048016食品衛生法適合
オープン
739
813(税込)
当日出荷
63834436007220171パック(100枚)ポリエチレン0.0336050017食品衛生法適合
オープン
789
868(税込)
当日出荷
63834445007220181パック(100枚)ポリエチレン0.0338053018食品衛生法適合
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
63834454007220191パック(100枚)ポリエチレン0.0340055019食品衛生法適合
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
63834463007220201パック(100枚)ポリエチレン0.0346060020食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
63834479007230011箱(2000枚)ポリエチレン0.03701001食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834488007230021箱(2000枚)ポリエチレン0.03801202食品衛生法適合
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834497007230031箱(2000枚)ポリエチレン0.03801503食品衛生法適合
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834506007230041箱(2000枚)ポリエチレン0.03901704食品衛生法適合
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834515007230051箱(1000枚)ポリエチレン0.031001905食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63834524007230061箱(1000枚)ポリエチレン0.031002106食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
63834533007230071箱(1000枚)ポリエチレン0.031202307食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63834549007230081箱(1000枚)ポリエチレン0.031302508食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63834558007230091箱(1000枚)ポリエチレン0.031502509食品衛生法適合
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
63834567007230101箱(1000枚)ポリエチレン0.0318027010食品衛生法適合
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
63834576007230111箱(1000枚)ポリエチレン0.0320030011食品衛生法適合
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834585007230121箱(1000枚)ポリエチレン0.0323034012食品衛生法適合
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
63834594007230131箱(500枚)ポリエチレン0.0326038013食品衛生法適合
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63834603007230141箱(500枚)ポリエチレン0.0328041014食品衛生法適合
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
63834619007230151箱(500枚)ポリエチレン0.0330045015食品衛生法適合
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
63834628007230161箱(500枚)ポリエチレン0.0334048016食品衛生法適合
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
63834637007230171箱(500枚)ポリエチレン0.0336050017食品衛生法適合
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
63834655007230191箱(500枚)ポリエチレン0.0340055019食品衛生法適合
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834664007230201箱(500枚)ポリエチレン0.0346060020食品衛生法適合
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
63834673007234011ケース(20000枚)ポリエチレン0.03701001食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834689007234021ケース(20000枚)ポリエチレン0.03801202食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834698007234031ケース(20000枚)ポリエチレン0.03801503食品衛生法適合
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834707007234041ケース(20000枚)ポリエチレン0.03901704食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834716007234051ケース(10000枚)ポリエチレン0.031001905食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834725007234061ケース(10000枚)ポリエチレン0.031002106食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834734007234071ケース(10000枚)ポリエチレン0.031202307食品衛生法適合
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834743007234081ケース(10000枚)ポリエチレン0.031302508食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834759007234091ケース(8000枚)ポリエチレン0.031502509食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834768007234101ケース(6000枚)ポリエチレン0.0318027010食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63834777007234111ケース(5000枚)ポリエチレン0.0320030011食品衛生法適合
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63834795
2022-09-16
用途: 食品原料の小分け用

4か月使用していますが、不良はなく、他製品よりコストパフォーマンスが高いです。
業務用として使用する際、SDSが英語で内容が分かりづらいのが欠点です。

対象商品 : 63834734
2022-09-13
用途: 食品の外袋として

コスパが良く、不良品もありません。問題点は何も見当たらないです。これからも使い続けるつもりです。

対象商品 : 63834314
2022-04-16
用途: 商品の梱包
その他業種

透明感があるにもかかわらず、強くて使いやすい。
バリエーションも豊富で3回目のリーピートになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする