紺屋商事
ポリエチレンボビン巻ロープ
アウトドアやガーデニングなど棚柵の補修にも。軽くて水につよい
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63835136
60020030
1.5
40
ポリエチレン
緑
0.09
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
63835145
60020031
1.5
40
ポリエチレン
黒
0.084
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63835154
60020032
3
50
ポリエチレン
緑
0.325
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください