レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手

レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手 - 紺屋商事
(3件のレビュー)

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。

用途軽作業乳白
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
サイズ
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63835809007221081パック(100枚)-SS東日本:8/西日本:25160(260)360
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
63835818007221121パック(100枚)-S東日本:12/西日本:30180(300)410
オープン139
139
153(税込)
当日出荷
63835827007221161パック(100枚)--東日本:16190(310)460
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
63835836007221201パック(100枚)-M東日本:20/西日本:35210(340)460
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
63835845007221251パック(100枚)--東日本:25210(340)480
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
63835854007221301パック(100枚)-L東日本:30/西日本:40260(390)480
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
63835863007221351パック(100枚)--東日本:35260(390)530
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
63835879007221451パック(100枚)-LL東日本:45/西日本:45300(440)530
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
63835888007231081ケース(2000枚)-SS東日本:8/西日本:25160(260)360
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63835897007231121ケース(2000枚)-S東日本:12/西日本:30180(300)410
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
63835906007231161ケース(2000枚)--東日本:16190(310)460
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63835915007231201ケース(2000枚)-M東日本:20/西日本:35210(340)460
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
63835924007231251ケース(2000枚)--東日本:25210(340)480
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
63835933007231301ケース(2000枚)-L東日本:30/西日本:40260(390)480
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
63835949007231351ケース(1000枚)--東日本:35260(390)530
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63835958007231451ケース(1000枚)-LL東日本:45/西日本:45300(440)530
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
86804613007221601パック(100枚)-3L東日本:60/西日本:50350(500)600
オープン899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
86804638007231601ケース(1000枚)-3L東日本:60/西日本:50350(500)600
8,8008,798
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7194104100723116【ワケあり】1ケース(2000枚)※理由あり(未使用・未開封)-東日本:16190(310)460
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63835879
2023-11-30
用途: 買物袋

45/45のサイズの方が、取っ手が取れて、少しの力で圧着部分が取れます。全く役に立たないです。多分不良品ですが、何枚か使ってしまったので、仕方ないので、ゴミ袋として使いますが、ふんわりしたゴミしか入れられません。底の圧着も弱いです。重たい物を入れたら、事故になりかねないのでレビューします。

対象商品 : 63835915
2023-03-15
用途: ごみ処理など
大学受験DEN教育・研究機関

想像していたものより薄かったが、その分柔らかく万能に使える。

対象商品 : 63835863
2021-11-14
用途: 買い物用
飲食業

買い物用に購入。やはりエコバッグより便利。
数枚を丸めてバッグに入れておけば、場所も取らないし、最終的にはごみ袋として使える。
店頭で買い物ごとに購入するよりは安価。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする