厚紙ビジネス封筒(ネコポスサイズ)

厚紙ビジネス封筒(ネコポスサイズ) - 紺屋商事厚紙ビジネス封筒(ネコポスサイズ) - 紺屋商事厚紙ビジネス封筒(ネコポスサイズ) - 紺屋商事
(3件のレビュー)

A4サイズの書類やカタログなどメール便発送に最適、ワンタッチで封入開封できます

用途カタログ書類発送、メール便用としてサイズA4横幅(mm)310縦(mm)220+ベロ43
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63836073010400021パック(20枚)64-9610-11
オープン
739
813(税込)
当日出荷
63836089010400121ケース(200枚)64-9610-12
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63836073
2023-12-27
用途: 本の発送
サービス業

いつもこれを使ってます。
ビニールに本を入れてからこのビジネス封筒で発送するので雨や雪で濡れても安心です。

対象商品 : 63836073
2022-09-30
用途: 書類の郵送

ネコポスの発送にぴったりのサイズが欲しくて購入。
A4サイズが入るビジネス封筒より、やや小さいのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 63836073
2021-08-04
用途: A4テキスト発送用
M's dining教育・研究機関

裸の書類しか入らないサイズです。それ以外は無理…
製本したりしたA4サイズやカタログなんて絶対入りません。
テキストを発送用にと思いましたが、全く入らず、まとめて購入したのでガッカリです…

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする