曜日別特売

安心クッションコーナー用 木目

安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ安心クッションコーナー用 木目 - カーボーイ
(1件のレビュー)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※両面テープは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638365794984約37極細約3木目ライト
オープン
209
230(税込)
当日出荷
638365884994約37極細約3木目ダーク
オープン
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
638365974886約50約5木目ライト
オープン
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
638366064896約50約5木目ダーク
オープン
239
263(税込)
当日出荷
638366154789約70約15木目ライト
オープン
269
296(税込)
当日出荷
638366244799約70約15木目ダーク
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63836588
2023-01-24
用途: 家具のコーナーガード
金融・保険業

ダークブラウンでの注文だったがライトブラウンだったので色が家具と合わず我慢。
残念。せめてライトブラウンと表記するべきだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする