曜日別特売

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

アンビル(mm)Φ10フラット測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下シリーズ7アンビルΦ10フラット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全20種類を絞り込む
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
差込深さ(mm)
指示誤差(μm)
質量(g)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638380677301A1台0.010~101.4以下30±15218-
11,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
638380767301A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~101.4以下30±15218一般校正
18,350
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638380857301A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~101.4以下30±15218一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638380947305A1台0.010~202.0以下30±20236-
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
638381037305A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~202.0以下30±20236一般校正
24,050
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381197305A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~202.0以下30±20236一般校正
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381287321A1台0.010~101.4以下120±15377-
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
638381377321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~101.4以下120±15377一般校正
20,150
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381467321A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~101.4以下120±15377一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381557323A1台0.010~202.0以下120±22371-
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
638381647323A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~202.0以下120±22371一般校正
25,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381737323A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010~202.0以下120±22371一般校正
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638381897327A1台0.0010~11.5以下30±5230-
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
638381987327A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010~11.5以下30±5230一般校正
26,850
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638382077327A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010~11.5以下30±5230一般校正
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508241587301A(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.4以下30±15218英文校正証明書付
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508241767305A(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~202.0以下30±20236英文校正証明書付
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508241947321A(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~101.4以下120±15377英文校正証明書付
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508242197323A(英語版一般校正証明書付)1セット0.010~202.0以下120±22371英文校正証明書付
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508242377327A(英語版一般校正証明書付)1セット0.0010~11.5以下30±5230英文校正証明書付
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする