曜日別特売

ダイヤルパイプゲージ

ダイヤルパイプゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000電池寿命(年)通常使用で約1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638382167360A1台--
12,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
638382257360A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
19,550
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638382347360A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508242557360A(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付英語版校正証明書付
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする