凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)30移動距離(mm)12指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000移動量(mm)(アンビル)12電池寿命(年)通常使用で約1.2