エレコム
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント ホワイト
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
○
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
コンセント個数
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31899614
T-ST02N-2310WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
3個口
約156
1
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31899657
T-ST02N-2410WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
4個口
約176
1
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
31899623
T-ST02N-2320WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
3個口
約224
2
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31899666
T-ST02N-2420WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
4個口
約244
2
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31899639
T-ST02N-2330WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
3個口
約290
3
¥
2,290
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
31899675
T-ST02N-2430WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
4個口
約312
3
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31899718
T-ST02N-2630WH
-
6個口
-
3
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31899648
T-ST02N-2350WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
3個口
約424
5
¥
3,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31899684
T-ST02N-2450WH
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
4個口
約448
5
¥
3,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31899727
T-ST02N-2650WH
-
6個口
-
5
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
31899693
T-ST02N-2610WH
-
6個口
-
1
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
31899709
T-ST02N-2620WH
-
6個口
-
2
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった