曜日別特売

電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ

電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ - エレコム
(1件のレビュー)

電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31597013T-TS02-2310WH156
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
31597047T-TS02-2410WH176
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31597029T-TS02-2320WH224
1,720
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31597056T-TS02-2420WH244
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31597038T-TS02-2330WH290
2,050
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31597065T-TS02-2430WH312
2,210
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31597065
2023-09-25
用途: 機器の充電など
多摩電子工業株式会社

余計なものが付かない、シンプルで安価なものを探しました。
しっかりした作りで問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする