曜日別特売

USB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電

USB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコムUSB付 電源タップ USBポート 合計2.1A AC×1個口 横向き 折りたたみプラグ 急速充電 - エレコム

ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×91.0×37.5コード×プラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74215934MOT-U04-2132WH本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト約78USB Aメス×3
3,650
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
74215916MOT-U04-2122WH本体:PC樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイト約75USB Aメス×2
2,590
取扱い終了
74215925MOT-U04-2132BK本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラック約78USB Aメス×3
3,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする