ビニルテープ

ビニルテープ - JAPPYビニルテープ - JAPPYビニルテープ - JAPPYビニルテープ - JAPPYビニルテープ - JAPPY

電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です

絶縁耐力25kV/mm以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63841585JVT 19X101箱(10巻)19100.2ポリ塩化ビニル樹脂ゴム系粘着剤1.0以上N/10mm電気・電子用
オープン
589
648(税込)
当日出荷
63662718JVT 19X201パック(10巻)透明---ポリ塩化ビニル樹脂ゴム系粘着剤1.N/1mm以上絶縁
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする