ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途
取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品
M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)
175
色
シルバー
高さ(mm)
690
奥行(mm)
285
内容量
1個
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※確実に本体とハンドルを取付してください。
※取付には工具が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858568
-
台車 一斗缶・ペール缶用
スチール(クロームメッキ)
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください