フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZL

フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。
簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。
幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。

材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856398C072DA000
56,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63856407C072DA011
56,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63856416C072DA022
56,100
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする