曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン - PETZL
(1件のレビュー)

人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。
フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。

規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856468C073FA000
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63856477C073FA011
32,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63856486C073FA022
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具フルハーネス『ニュートン シリーズ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63856486
2023-09-19
用途: 風車のメーカー
ERSG株式会社サービス業

質が高そうで非常にいいと思います。まだ届いたばかりなので長く使うともしかして印象が変わるかもしれませんが、今のところは買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする