大容量バッグ ダッフル 85

大容量バッグ ダッフル 85 - PETZL大容量バッグ ダッフル 85 - PETZL大容量バッグ ダッフル 85 - PETZL大容量バッグ ダッフル 85 - PETZL大容量バッグ ダッフル 85 - PETZL

複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。

質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856687S045AA01イエロー
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする