ウォータータンク 広口タイプ 16L

ウォータータンク 広口タイプ 16L - アイリスオーヤマウォータータンク 広口タイプ 16L - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。
給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。
水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。

用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320耐熱温度(℃)80/-10折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100アズワン品番65-2322-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854368WAT-H16L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854368
2022-04-23
用途: お墓掃除の際に水を満タンにして運びます。
製造業

使用していないときはコンパクトにまとまりますので便利です。

対象商品 : 63854368
2022-04-27
用途: 携帯型高圧洗浄機の水源として
飲食業

満タンの8割程度の水を入れた状態で肩掛けベルトを使って持ち運んでいたところ金具が破損した。金属片がはじけ飛び非常に危険。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする