曜日別特売

ナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入

ナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 日本製 ふつうサイズ 7枚入 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:綿、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン質量(g)3生産国日本対象花粉・ウイルス飛沫アズワン品番65-2320-89内容量1パック(7枚)
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854377PK-NI7Lプリーツ型ホワイト3層ふつう90×175耳かけ個包装7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854377
2022-03-31
用途: 日常
株式会社ニシヤマその他業種

国内製、個装、着け心地〇耳も痛くなく、苦しくも無いです。耳紐ガーゼの耐久性に難のためマイナス★1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする