LEDハンディライト

LEDハンディライト - アイリスオーヤマLEDハンディライト - アイリスオーヤマLEDハンディライト - アイリスオーヤマLEDハンディライト - アイリスオーヤマLEDハンディライト - アイリスオーヤマLEDハンディライト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。

材質ABS、アルミニウムグレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854386LKD-350L
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854386
2021-08-05
用途: 非常時及び棚の整理
株式会社 マクティ製造業

側面のカンテラ風のライトが夜に整理棚の物を探す際重宝します。
非常時には点滅モードも有り役に立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする