UVSBシート#3400原反(長尺ロール)

UVSBシート#3400原反(長尺ロール) - フナイ産業UVSBシート#3400原反(長尺ロール) - フナイ産業UVSBシート#3400原反(長尺ロール) - フナイ産業UVSBシート#3400原反(長尺ロール) - フナイ産業

UV耐候材配合の#3400シルバーシートの原反長尺タイプです。耐候性・防水性に優れ一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。長期保管の野積などに最適です!シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。

用途梱包用カバー、建築、土木、濃水産業他、野積み、カバー、カーテン、レジャー、養生等仕様リバーシブルシルバー/黒材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100幅(m)約1.87内容量1ケース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63855436UV#3400SB-1.87x100
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする