ホーザン
ESDソフトチップ
適合機種
P-645-J
材質
ポリプロピレン+エラストマー
全長(mm)
48
色
黒+グレー
硬度
80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)
6(幅広R型)
アズワン品番
64-8896-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855533
P-645J-1
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください