曜日別特売

アスファルトピッチクリーナー

アスファルトピッチクリーナー - サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー - サンエスエンジニアリング

自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単

用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
注意
※人体に害がありますので飲まないでください。
※かぶれる恐れがありますので、ゴム手袋などの防護器具を着用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※ブレーキ部分・ウレタン部分・テールランプ部分・内装類には、液がかからないよう注意してください。マスキングなどを行って注意してください。
※一部の車種(外国車・ウレタン塗装部・鈑金)では変色・変質する恐れがありますので、差し支えない場所で試し洗いを行ってご使用ください。特に濃色車や赤・黄色などのソリッド色には注意してください。
※乾燥している状態で作業を行ってください。
※濡れている場合効果が半減します。
※換気を十分行って作業を行ってください。密室での作業は避けてください。
※炎天下での作業は避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用方法
分類
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856976#501缶(18L)【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。炭化水素系溶剤・界面活性剤通常タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63856985#1001缶(18L)【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。炭化水素系溶剤・界面活性剤自動車向け・強力タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63856994S1缶(18L)【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。炭化水素系溶剤・界面活性剤重機向け
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15018774#501缶(4L)【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください炭化水素系-
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
15018790#1001缶(4L)【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください炭化水素系-
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アスファルトピッチクリーナー
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする