中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー

中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー - サンエスエンジニアリング中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー - サンエスエンジニアリング

自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。

用途
自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
注意
※使用をする方はゴム手袋(ビニール手袋)・保護マスクを着用してください。
※鉄製タンク用ですので、アルミタンクには使用しないでください。
※吸引飲用不可・用途以外に使用しないでください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせて下さい。
※皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
※目の高さ以上で使用する場合は保護マスク・メガネを着用してください。
※ホイール洗浄後は、ブレーキの初期動作が多少ですが悪くなる場合がありますので、ブレーキテストを行ってください。
※水に弱い部品は材質を傷める(変色・変質)恐れがあります。
※必ず差し支えない場所でテスト使用をして仕上がりを確認してください。(ホイールバランスなどの鉛を変色させることがあります。
※汚れの洗い流しが不十分ですと、ムラの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857019-1個(20L)弱酸性
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15018844-1缶(4L)中性
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする