中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60

中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 - サンエスエンジニアリング

オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤

用途
油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄
各種車両の虫取りとして
フロアクリーナーとして
成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物内容量1個(20L)
注意
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。(コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせて下さい。
※作業着・ビニール手袋などの保護用具は安全衛生上着用してご使用ください。
※分解性の大変良い洗浄剤ですが、濃度の濃い液は生物に対して影響がありますので、自然環境中には直接放棄しないでください。
※使用後は液がついている恐れがありますので、手や顔などをよく洗ってください。
※直射日光を避け、日の当たらない冷暗所にて子供の手の届かないところで保管をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857037-
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする