曜日別特売

油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα

油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα - サンエスエンジニアリング

従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!

用途
エンジンルームの脱脂洗浄
メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去
使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1個(20L)
注意
※人体に害がありますので吸入したり、飲用したりしないでください。
※使用をする際は、ゴム手袋などの防護器具を着用してください。
※目の高さ以上で使用する場合は保護マスク・メガネを着用してください。
※野菜・食器の洗浄には適しません。
※車の外装・樹脂・塗装・一部の金属・繊維類などに液がついた際に変色する恐れがありますので、アルカリに弱いものの使用は避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857046-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする