曜日別特売

サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)

サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) - サカタ製作所

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。

用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50内容量1個
注意
※サビの状態によっては、期待される効果を得られない場合があります。インパクトドライバーは使用できません。ブラシの交換はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638567140V1001Bボルトサイズ:並目M20110外径:40
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
638567230V1002Bボルトサイズ:並目M22120外径:50
8,300
7,588
8,347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする