曜日別特売

嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) - サカタ製作所
(1件のレビュー)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。

用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02内容量1個
注意
※ラック材は付属しておりません。
※折板(金属)屋根のハゼ締めなどの施工納まり形状・寸法等の状態は、屋根メーカー仕様の形状・寸法の屋根と実際の現場の屋根が必ず一致するとは限りません。そのため、ハゼ締めなどの施工状態によっては金具の取付けができない場合があります。
※記載の各金具の許容荷重値は、最大値です。ソーラーパネルおよび金具・架台を設置する場所の設置条件・環境によっては、想定を超える荷重が加わる場合があるので、各金具の許容荷重値に安全率を考慮し余裕をみた上でお客様にて判断し、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856775SC1BC00E0-A
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63856775
2022-05-27
用途: 自宅屋根にソーラーパネルを固定するため

寸法や強度が予想どおりで使えそうなので、あらためて追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする