サカタ製作所
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途
嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
種別
BT90/SD+B塗装
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)
29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])
許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])
許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])
許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])
許容:1.24
内容量
1個
注意
※ラック材は付属しておりません。
※折板(金属)屋根のハゼ締めなどの施工納まり形状・寸法等の状態は、屋根メーカー仕様の形状・寸法の屋根と実際の現場の屋根が必ず一致するとは限りません。そのため、ハゼ締めなどの施工状態によっては金具の取付けができない場合があります。
※記載の各金具の許容荷重値は、最大値です。ソーラーパネルおよび金具・架台を設置する場所の設置条件・環境によっては、想定を超える荷重が加わる場合があるので、各金具の許容荷重値に安全率を考慮し余裕をみた上でお客様にて判断し、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63856784
SC2BC00E0-7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください